ETI - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 522x392x106mm, szürke(RAL7035), IP40 SN127006 - 001101047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP40
Szín - fehér
Magasság - 522 mm
Szélesség - 392 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127006
Gyártói cikkszám
001101047
Gyártói típuskód
ECM 3x18PT
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
Magasság:
522 mm
Szélesség:
392 mm
Mélység:
106 mm
Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 522x392x106mm, szürke(RAL7035), IP40