ETI - LBS 1250 3P szakaszolókapcsoló SX152393 - 004661456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 150 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895718895
Sonepar cikkszám
SX152393
Gyártói cikkszám
004661456
Gyártói típuskód
LBS 1250 3P
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
150 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
LBS 1250 3P szakaszolókapcsoló