ETI - LBS 160 3P szakaszolókapcsoló SX152397 - 004661450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895718833
Sonepar cikkszám
SX152397
Gyártói cikkszám
004661450
Gyártói típuskód
LBS 160 3P
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
80 kW
LBS 160 3P szakaszolókapcsoló