ETI - LBS 160 4P CO kézi váltókapcsoló SX152400 - 004661561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895719748
Sonepar cikkszám
SX152400
Gyártói cikkszám
004661561
Gyártói típuskód
LBS 160 4P CO
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
415 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
80 kW
Integrált motormeghajtás:
Nem
LBS 160 4P CO kézi váltókapcsoló