ETI - LBS 1600 3P CO kézi váltókapcsoló SX152402 - 004661557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2327 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895719700
Sonepar cikkszám
SX152402
Gyártói cikkszám
004661557
Gyártói típuskód
LBS 1600 3P CO
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1600 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
415 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
Integrált motormeghajtás:
Nem
LBS 1600 3P CO kézi váltókapcsoló