ETI - LBS 2000 3P szakaszolókapcsoló SX152406 - 004661458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 2000 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2885 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895718918
Sonepar cikkszám
SX152406
Gyártói cikkszám
004661458
Gyártói típuskód
LBS 2000 3P
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
2000 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
LBS 2000 3P szakaszolókapcsoló