ETI - LBS 2500 4P szakaszolókapcsoló SX152414 - 004661468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2885 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895719014
Sonepar cikkszám
SX152414
Gyártói cikkszám
004661468
Gyártói típuskód
LBS 2500 4P
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
2500 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
LBS 2500 4P szakaszolókapcsoló