ETI - LBS 3200 3P szakaszolókapcsoló SX152416 - 004661460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895718932
Sonepar cikkszám
SX152416
Gyártói cikkszám
004661460
Gyártói típuskód
LBS 3200 3P
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
3200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
LBS 3200 3P szakaszolókapcsoló