ETI - LBS 3200 4P szakaszolókapcsoló SX152418 - 004661469
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895719021
Sonepar cikkszám
SX152418
Gyártói cikkszám
004661469
Gyártói típuskód
LBS 3200 4P
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
3200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
LBS 3200 4P szakaszolókapcsoló