ETI - LG-B60-H P3 rögzítő 3P BBS tartó függőleges szereléséhez SX152487 - 001341651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605093
Sonepar cikkszám
SX152487
Gyártói cikkszám
001341651
Gyártói típuskód
LG-B60-H P3
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
LG-B60-H P3 rögzítő 3P BBS tartó függőleges szereléséhez