ETI - LG-B60-H P4 rögzítő 4P BBS tartó függőleges szereléséhez SX152488 - 001341652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605109
Sonepar cikkszám
SX152488
Gyártói cikkszám
001341652
Gyártói típuskód
LG-B60-H P4
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
LG-B60-H P4 rögzítő 4P BBS tartó függőleges szereléséhez