ETI - LG-B60-V2 P3 tartó 3P BBS vízszintes szereléséhez (500) SX152491 - 001341702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047606465
Sonepar cikkszám
SX152491
Gyártói cikkszám
001341702
Gyártói típuskód
LG-B60-V2 P3
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
LG-B60-V2 P3 tartó 3P BBS vízszintes szereléséhez (500)