ETI - LG-B60-V2R P3 tartó 3P BBS állíítható mélységű vízszintes szereléséhez (500) SX152493 - 001341752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047606502
Sonepar cikkszám
SX152493
Gyártói cikkszám
001341752
Gyártói típuskód
LG-B60-V2R P3
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
LG-B60-V2R P3 tartó 3P BBS állíítható mélységű vízszintes szereléséhez (500)