ETI - LG-B60-V2R P4 tartó 3P BBS állíítható mélységű vízszintes szereléséhez (250) SX152494 - 001341754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047606526
Sonepar cikkszám
SX152494
Gyártói cikkszám
001341754
Gyártói típuskód
LG-B60-V2R P4
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
LG-B60-V2R P4 tartó 3P BBS állíítható mélységű vízszintes szereléséhez (250)