ETI - LPC 1,5 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152520 - 004656701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 9.9 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 200 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696506
Sonepar cikkszám
SX152520
Gyártói cikkszám
004656701
Gyártói típuskód
LPC 1,5 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
9.9 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
200 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 1,5 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor