ETI - LPC 1 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152519 - 004656700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 6.6 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 200 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696490
Sonepar cikkszám
SX152519
Gyártói cikkszám
004656700
Gyártói típuskód
LPC 1 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
6.6 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
200 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 1 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor