ETI - LPC 10 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152521 - 004656750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 66.3 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696704
Sonepar cikkszám
SX152521
Gyártói cikkszám
004656750
Gyártói típuskód
LPC 10 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
66.3 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
85 mm
LPC 10 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor