ETI - LPC 10 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152524 - 004656780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 46.1 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696933
Sonepar cikkszám
SX152524
Gyártói cikkszám
004656780
Gyártói típuskód
LPC 10 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
46.1 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
85 mm
LPC 10 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor