ETI - LPC 10 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152525 - 004656790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 38.5 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697015
Sonepar cikkszám
SX152525
Gyártói cikkszám
004656790
Gyártói típuskód
LPC 10 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
38.5 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
85 mm
LPC 10 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor