ETI - LPC 12,5 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152526 - 004656751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 82.9 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696711
Sonepar cikkszám
SX152526
Gyártói cikkszám
004656751
Gyártói típuskód
LPC 12.5 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
82.9 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 12,5 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor