Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - LPC 12,5 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SN125577 - 004656761

ETI
MásolásMásolás
ETI - LPC 12,5 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SN125577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 68.5 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

  • Hosszúság - 225 mm

  • Átmérő - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125577

Gyártói cikkszám

004656761

Gyártói típuskód

LPC 12,5 kVAr, 440V, 50Hz

Kapacitás:

68.5 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

225 mm

Átmérő:

100 mm

LPC 12,5 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor