ETI - LPC 12,5 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152527 - 004656771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 62.7 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696124
Sonepar cikkszám
SX152527
Gyártói cikkszám
004656771
Gyártói típuskód
LPC 12.5 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
62.7 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 12,5 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor