ETI - LPC 12,5 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152529 - 004656791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 48.1 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697022
Sonepar cikkszám
SX152529
Gyártói cikkszám
004656791
Gyártói típuskód
LPC 12.5 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
48.1 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 12,5 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor