ETI - LPC 15 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152530 - 004656752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 99.5 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696728
Sonepar cikkszám
SX152530
Gyártói cikkszám
004656752
Gyártói típuskód
LPC 15 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
99.5 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 15 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor