ETI - LPC 15 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SN179666 - 004656762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 82.2 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179666
Gyártói cikkszám
004656762
Gyártói típuskód
LPC 15 kVAr, 440V, 50Hz
Kapacitás:
82.2 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 15 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor