ETI - LPC 15 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152531 - 004656772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 75.2 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696865
Sonepar cikkszám
SX152531
Gyártói cikkszám
004656772
Gyártói típuskód
LPC 15 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
75.2 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 15 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor