ETI - LPC 15 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152532 - 004656782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 69.1 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696957
Sonepar cikkszám
SX152532
Gyártói cikkszám
004656782
Gyártói típuskód
LPC 15 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
69.1 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 15 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor