ETI - LPC 15 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152533 - 004656792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 57.7 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697039
Sonepar cikkszám
SX152533
Gyártói cikkszám
004656792
Gyártói típuskód
LPC 15 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
57.7 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 15 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor