ETI - LPC 2,5 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152534 - 004656702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 16.6 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696513
Sonepar cikkszám
SX152534
Gyártói cikkszám
004656702
Gyártói típuskód
LPC 2,5 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
16.6 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 2,5 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor