ETI - LPC 2,5 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152535 - 004656710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 13.7 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696551
Sonepar cikkszám
SX152535
Gyártói cikkszám
004656710
Gyártói típuskód
LPC 2,5 kVAr, 440V, 50Hz
Kapacitás:
13.7 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 2,5 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor