ETI - LPC 2.5 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152536 - 004656720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 12.5 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696582
Sonepar cikkszám
SX152536
Gyártói cikkszám
004656720
Gyártói típuskód
LPC 2,5 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
12.5 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 2.5 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor