ETI - LPC 2,5 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152538 - 004656740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 9.6 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696667
Sonepar cikkszám
SX152538
Gyártói cikkszám
004656740
Gyártói típuskód
LPC 2.5 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
9.6 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 2,5 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor