ETI - LPC 20 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152539 - 004656753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 132.6 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696735
Sonepar cikkszám
SX152539
Gyártói cikkszám
004656753
Gyártói típuskód
LPC 20 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
132.6 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 20 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor