ETI - LPC 20 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152540 - 004656763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 109.6 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696810
Sonepar cikkszám
SX152540
Gyártói cikkszám
004656763
Gyártói típuskód
LPC 20 kVAr, 440V, 50Hz
Kapacitás:
109.6 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 20 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor