ETI - LPC 20 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152541 - 004656773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 100.3 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696872
Sonepar cikkszám
SX152541
Gyártói cikkszám
004656773
Gyártói típuskód
LPC 20 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
100.3 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 20 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor