ETI - LPC 20 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152542 - 004656783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 92.1 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696964
Sonepar cikkszám
SX152542
Gyártói cikkszám
004656783
Gyártói típuskód
LPC 20 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
92.1 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 20 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor