ETI - LPC 20 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152543 - 004656793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 77 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 225 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697046
Sonepar cikkszám
SX152543
Gyártói cikkszám
004656793
Gyártói típuskód
LPC 20 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
77 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
225 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 20 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor