ETI - LPC 25 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152544 - 004656754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 165.8 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696742
Sonepar cikkszám
SX152544
Gyártói cikkszám
004656754
Gyártói típuskód
LPC 25 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
165.8 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 25 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor