Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - LPC 25 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SN125578 - 004656764

ETI
MásolásMásolás
ETI - LPC 25 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SN125578

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 137 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

  • Hosszúság - 310 mm

  • Átmérő - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125578

Gyártói cikkszám

004656764

Gyártói típuskód

LPC 25 kVAr, 440V, 50Hz

Kapacitás:

137 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

310 mm

Átmérő:

100 mm

LPC 25 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor