ETI - LPC 25 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152545 - 004656774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 125.4 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696889
Sonepar cikkszám
SX152545
Gyártói cikkszám
004656774
Gyártói típuskód
LPC 25 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
125.4 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 25 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor