ETI - LPC 25 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152546 - 004656784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 115.1 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696971
Sonepar cikkszám
SX152546
Gyártói cikkszám
004656784
Gyártói típuskód
LPC 25 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
115.1 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 25 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor