ETI - LPC 25 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152547 - 004656794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 96.2 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697053
Sonepar cikkszám
SX152547
Gyártói cikkszám
004656794
Gyártói típuskód
LPC 25 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
96.2 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
100 mm
LPC 25 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor