ETI - LPC 3 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152548 - 004656703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 19.9 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696520
Sonepar cikkszám
SX152548
Gyártói cikkszám
004656703
Gyártói típuskód
LPC 3 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
19.9 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 3 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor