ETI - LPC 3 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152549 - 004656711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 16.4 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696100
Sonepar cikkszám
SX152549
Gyártói cikkszám
004656711
Gyártói típuskód
LPC 3 kVAr, 440V, 50Hz
Kapacitás:
16.4 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 3 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor