ETI - LPC 3 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152550 - 004656721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 15 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696599
Sonepar cikkszám
SX152550
Gyártói cikkszám
004656721
Gyártói típuskód
LPC 3 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
15 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 3 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor