ETI - LPC 3 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152551 - 004656731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 13.8 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696636
Sonepar cikkszám
SX152551
Gyártói cikkszám
004656731
Gyártói típuskód
LPC 3 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
13.8 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 3 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor