ETI - LPC 3 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152552 - 004656741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 11.5 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696674
Sonepar cikkszám
SX152552
Gyártói cikkszám
004656741
Gyártói típuskód
LPC 3 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
11.5 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 3 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor