ETI - LPC 30,8 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152557 - 004656776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 154.4 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696902
Sonepar cikkszám
SX152557
Gyártói cikkszám
004656776
Gyártói típuskód
LPC 30.8 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
154.4 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
120 mm
LPC 30,8 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor