ETI - LPC 30 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152553 - 004656755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 198.9 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696759
Sonepar cikkszám
SX152553
Gyártói cikkszám
004656755
Gyártói típuskód
LPC 30 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
198.9 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
120 mm
LPC 30 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor