ETI - LPC 30 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SN158249 - 004656765
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 164.4 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158249
Gyártói cikkszám
004656765
Gyártói típuskód
LPC 30 kVAr, 440V, 50Hz
Kapacitás:
164.4 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
120 mm
LPC 30 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor